曜日別特売

樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付)

樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(固定ハンドルタイプ・ストッパー付) - TRUSCO
用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ゴム表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具樹脂騒音対策ありブレーキ/ストッパーあり材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%内容量1台
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16278928TP-X702S200718×46818311.4ブルー
41,890
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16278937TP-X802S300800×53522014.5ブルー
51,760
44,980
49,478(税込)
翌日出荷
お客様組立品
16278946TP-X902S400900×60523016.9ブルー
56,600
48,980
53,878(税込)
翌日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする