TRUSCO
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ)
(1件のレビュー)
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
種別
完成品
材質
樹脂
色
ブルー
タイプ
片袖2段
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
騒音対策
あり
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16279016
TP-X704
200
468
718
183
723
920
100
13.4
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
樹脂
¥
47,140
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279025
TP-X804
300
535
800
220
760
970
125
17.6
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
樹脂
¥
55,710
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279034
TP-X904
400
605
900
230
770
980
125
21.7
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
樹脂
¥
62,840
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。