TRUSCO
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖2段タイプ・ストッパー付)
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
仕様
完成品
種別
完成品
材質
荷台:再生ポリプロピレン(PP)再生材100%、ハンドル:スチール、ハンドル表面処理:粉体塗装、キャスター金具:樹脂、車輪:ゴム
色
ブルー
タイプ
片袖2段
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)
金具:樹脂/車輪:ゴム
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
生産国
日本
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
内容量
1台
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16279043
TP-X704S
200
468
718
183
713
920
100
15.4
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
ゴム・樹脂
¥
60,300
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279052
TP-X804S
300
535
800
220
760
970
125
19.9
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
ゴム・樹脂
¥
71,880
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16279068
TP-X904S
400
605
900
230
770
980
125
23.3
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
ゴム・樹脂
¥
78,540
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。