曜日別特売

樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ)

樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ) - TRUSCO

樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。

用途早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。種別完成品材質樹脂ブルータイプ片袖3段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音対策あり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16279077TP-X70520046871818372893510016.7再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチールゴム樹脂
52,770
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279086TP-X80530053580022077598512522.3再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチールゴム樹脂
62,890
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16279095TP-X905400605900230800101012528.4再生ポリプロピレン(PP)再生材100%スチールゴム樹脂
72,350
62,980
69,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする