TRUSCO
樹脂製運搬車グランカート サイレント(片袖3段タイプ・ストッパー付)
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
種別
完成品
材質
樹脂
色
ブルー
タイプ
片袖3段
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)
-
騒音対策
あり
ブレーキ/ストッパー
あり
内容量
1台
注意
※サイズ表記にストッパー分は含みません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16279104
TP-X705S
200
468
718
183
728
935
100
18.7
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
樹脂
¥
65,930
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279113
TP-X805S
300
535
800
220
775
985
125
24.6
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
樹脂
¥
78,700
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16279122
TP-X905S
400
605
900
230
800
1010
125
31
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
樹脂
¥
87,920
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。