樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター)

樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター) - TRUSCO樹脂製運搬車グランカート(固定ハンドルタイプ・ウレタンキャスター) - TRUSCO

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
耐油性に優れているため油の多い路面に最適です。

仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式材質樹脂材質(車輪)ウレタン表面処理(ハンドル)粉体塗装騒音値(dB)-材質(ハンドル)スチール組立時間1人20分キャスター金具スチール材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16279192TP-902U400900×60523315.1グリーン
33,790
28,980
31,878(税込)
当日出荷
地域運賃
お客様組立品
16279174TP-702U200718×46817010.4グリーン
20,970
17,980
19,778(税込)
取扱停止中
お客様組立品
16279183TP-802U300800×53522313グリーン
30,230
25,980
28,578(税込)
取扱停止中
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はかり付運搬車の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/758/
2023-03-03

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする