TRUSCO
樹脂製運搬車グランカート(片袖3段タイプ)
堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
台車での小口荷物の集荷、配達用として。
種別
完成品
材質
樹脂
色
グリーン
タイプ
片袖3段
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
騒音値(dB)
-
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16279296
TP-705
200
468
718
170
715
925
100
16.3
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
スチール
¥
43,670
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16279305
TP-805
300
535
800
220
775
985
125
23.1
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
スチール
¥
55,710
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16279314
TP-905
400
605
900
230
800
1010
125
29.2
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
スチール
ゴム
スチール
¥
65,250
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません