曜日別特売

樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ)

樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ) - TRUSCO樹脂製運搬台車グランカート(固定ハンドル・両袖タイプ) - TRUSCO

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。

仕様自在キャスター、固定キャスター各2個種別組立式グリーン材質(本体)樹脂材質(車輪)ゴムタイプ固定ハンドルタイプ・両袖タイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装材質(ハンドル)スチール組立時間1人30分キャスター金具スチール材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
均等荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
ハンドル高さ(mm)
床面高さ(mm)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16279323TP-703200468718900170100
29,060
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279332TP-8033005358001050220125
33,020
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279348TP-9034006059001000230125
37,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする