TRUSCO
帯電防止性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ)
表面抵抗値10
11
Ω~10
12
Ωで電子実験用器材の移動に上下2段で異なったものを搬送できます。
種別
完成品
材質
樹脂
タイプ
片袖2段
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
特性
帯電防止
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16279585
TP-E704
200
468
718
170
700
900
100
16.1
帯電防止性樹脂
スチール
帯電防止性ウレタン
スチール
¥
59,120
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279594
TP-E804
300
535
800
223
763
973
130
23.1
帯電防止性樹脂
スチール
帯電防止性ウレタン
スチール
¥
85,210
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16279603
TP-E904
400
605
900
233
773
983
130
28.5
帯電防止性樹脂
スチール
帯電防止性ウレタン
スチール
¥
96,550
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。