TRUSCO
帯電防止性樹脂製平台車グランカート
表面抵抗値10
11
Ω~10
12
Ωで台車面がフラットのため、静電気を嫌う大型電子機器の搬送に大変便利です。
種別
完成品
材質
樹脂
材質(車輪)
帯電防止性ウレタン
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)
-
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
帯電防止
材質(荷台)
帯電防止性PP樹脂
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16279612
TP-E715
718×468
170
8.7
¥
32,040
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279628
TP-E815
800×535
223
13.8
¥
45,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279637
TP-E915
900×605
233
16.4
¥
53,250
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540