TRUSCO
導電性グランカート 固定
表面抵抗値約10
5
Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
導電性樹脂天板を使用することにより、ホコリの付着を完全に防止するため、精密部品の運搬に大変便利な台車です。
仕様
自在キャスター、固定キャスター各2個
種別
組立式
材質
樹脂
材質(車輪)
導電性ゴム
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
表面処理
(ハンドル)粉体塗装
材質(ハンドル)
スチール
キャスター金具
スチール
特性
導電性
材質(荷台)
導電性ポリプロピレン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16279655
TP-D702
200
718×468
170
10.2
¥
31,720
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
16279673
TP-D802
300
800×535
223
14.4
¥
44,450
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279698
TP-D902
400
900×605
233
17
¥
52,320
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540