導電性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ)

導電性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ) - TRUSCO導電性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ) - TRUSCO導電性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ) - TRUSCO導電性樹脂運搬車グランカート(片袖2段タイプ) - TRUSCO

表面抵抗値約105Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
2段の天板に、別々の精密部品を載せ工場ライン脇を搬送できます。

種別完成品材質樹脂タイプ片袖2段キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個表面処理(ハンドル)粉体塗装特性導電性内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
上段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16279707TP-D70420046871817070090010015.3導電性PP樹脂スチール導電性ゴムスチール
52,510
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16279716TP-D80430053580022376397313020.7導電性PP樹脂スチール導電性ゴムスチール
70,930
59,980
65,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年4月30日
16279725TP-D90440060590023377398313025.8導電性PP樹脂スチール導電性ゴムスチール
85,980
73,980
81,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする