TRUSCO
導電性樹脂平台車グランカート
表面抵抗値約10
5
Ωで、大型精密機器の移動の際、大変便利です。
種別
完成品
材質
樹脂
材質(車輪)
導電性ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
ハンドル高さ(mm)
-
キャスター金具
スチール
特性
導電性
材質(荷台)
導電性PP樹脂
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16279743
TP-D815
800×535
223
11.8
¥
38,600
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279752
TP-D915
900×605
233
14.3
¥
45,780
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16279734
TP-D715
718×468
170
8.2
¥
27,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540