曜日別特売

堅牢なリブ構造で耐久性に優れた樹脂台車です。
再生ポリプロピレン樹脂を使用し環境に配慮した台車です。
天板寸法より大きい商品が運べます。
平台車

種別完成品材質樹脂材質(車輪)ゴムブレーキ有無なしキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個キャスター金具スチール特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、耐久性適合ストッパー-材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16279768TP-715718×4681706.9グリーン
14,940
12,980
14,278(税込)
当日出荷
返品不可
16279777TP-815800×53522010.4グリーン
21,300
18,980
20,878(税込)
当日出荷
16279786TP-915900×60523012.4グリーン
24,620
21,980
24,178(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする