TRUSCO
樹脂製平台車グランカート サイレント
樹脂製省音キャスターの採用により走行音を抑えた静かな台車です。
省音キャスターにより、オフィスビル内の引越しなどで他のテナント様に迷惑を掛けることなく、什器類の移動ができます。
平台車
用途
早朝や夜間の作業、住宅地・事務所・店舗などでのご使用に大変便利です。
種別
完成品
材質
樹脂
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
キャスター金具
樹脂
特性
省音、環境配慮商品(リサイクル材使用など)
騒音対策
あり
材質(荷台)
再生ポリプロピレン(PP)再生材100%
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16279795
TP-X715
718×468
170
6.9
ブルー
¥
22,540
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16279804
TP-X815
800×535
220
9.6
ブルー
¥
29,390
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16279813
TP-X915
900×605
230
11.6
ブルー
¥
32,400
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません