曜日別特売

中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構)

中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) - TRUSCO中量キャビネットVE7S型(3ロック安全機構) - TRUSCO

セーフティロック機構付のため引出しを1段開けていると安全機構が働き、他の引出しは全てロックされ開きません。オールロック式のため1度に全ての引出しがロックできます。ラッチ機構付のため振動があった場合でも、引出しが飛び出し転倒することを防ぎます。

付属品見出しカード:引出し1段につき1枚、仕切板:引出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚グリーンタイプシリンダー錠付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
色(本体)
材質
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16280775VE7S-1001900700550100087グリーンスチールH80/2個、H120/3個、H160/1個、H200/1個
229,820
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280784VE7S-1002900700550100088グリーンスチールH80/3個、H120/1個、H160/2個、H200/1個
233,270
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280793VE7S-1003900700550100090.2グリーンスチールH80/2個、H120/6個
244,270
209,800
230,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280802VE7S-1004900700550100088.2グリーンスチールH80/3個、H120/2個、H200/2個
235,820
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280818VE7S-1005900700550100087グリーンスチールH80/2個、H120/2個、H160/3個
231,510
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280827VE7S-1006900700550100094グリーンスチールH80/5個、H120/4個
247,630
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280836VE7S-1007900700550100083グリーンスチールH120/2個、H160/4個
211,490
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280845VE7S-1008900700550100079.8グリーンスチールH80/3個、H160/4個
231,500
199,800
219,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280854VE7S-1009900700550100085.5グリーンスチールH80/2個、H120/1個、H160/1個、H200/1個、H240/1個
213,130
189,800
208,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280863VE7S-12019007005501200106.9グリーンスチールH80/4個、H120/2個、H160/2個、H200/1個
275,790
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280872VE7S-12029007005501200106.7グリーンスチールH80/2個、H120/5個、H160/2個
275,310
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280888VE7S-1203900700550120089.7グリーンスチールH120/6個、H160/1個、H200/1個
261,810
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280897VE7S-12049007005501200107.1グリーンスチールH80/4個、H120/3個、H200/2個
278,720
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280906VE7S-1205900700550120098.7グリーンスチールH120/5個、H160/3個
255,170
219,800
241,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280915VE7S-12069007005501200106.7グリーンスチールH120/9個
276,210
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280924VE7S-12079007005501200105.8グリーンスチールH80/3個、H120/3個、H160/3個
274,230
239,800
263,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280933VE7S-1208900700550120099.8グリーンスチールH80/2個、H120/2個、H160/3個、H200/1個
256,660
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280942VE7S-12099007005501200105.5グリーンスチールH80/3個、H120/2個、H160/1個、H200/1個、H240/1個
259,740
229,800
252,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280958VE7S-60160070055060053グリーンスチールH120/4個
145,650
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280967VE7S-60260070055060053グリーンスチールH80/1個、H120/2個、H160/1個
145,640
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280976VE7S-60360070055060050.1グリーンスチールH120/1個、H160/1個、H200/1個
130,100
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280985VE7S-60460070055060067.5グリーンスチールH80/6個
177,570
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16280994VE7S-60560070055060057.2グリーンスチールH80/3個、H120/2個
161,800
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281003VE7S-60660070055060049.3グリーンスチールH80/1個、H200/2個
132,990
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281012VE7S-60760070055060053.5グリーンスチールH80/2個、H120/1個、H200/1個
151,510
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281028VE7S-60860070055060047.4グリーンスチールH160/3個
129,090
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281037VE7S-80170070055080067.5グリーンスチールH120/3個、H160/2個
178,450
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281046VE7S-80270070055080067.7グリーンスチールH80/1個、H120/2個、H160/1個、H200/1個
180,220
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281055VE7S-80370070055080072.5グリーンスチールH80/3個、H120/2個、H200/1個
196,600
169,800
186,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281064VE7S-80470070055080060.1グリーンスチールH160/3個、H200/1個
159,590
139,800
153,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281073VE7S-80570070055080068.5グリーンスチールH120/4個、H200/1個
180,520
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281082VE7S-80670070055080076.5グリーンスチールH80/4個、H120/3個
207,050
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281098VE7S-80770070055080067.7グリーンスチールH80/2個、H160/2個、H200/1個
180,210
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16281107VE7S-80870070055080067.6グリーンスチールH80/1個、H120/1個、H160/3個
178,150
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする