曜日別特売

メッシュラック用三方フックバー

メッシュラック用三方フックバー - TRUSCOメッシュラック用三方フックバー - TRUSCO
用途足元の広がりの防止用に。付属品ABS樹脂製スリーブ4組トラスコ品番256-6117質量(kg)2.3間口(mm)1800内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16286646MFB-64Sスチール/ニッケルクロム・クロムメッキ仕上げ45040
7,470
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥12,000/税込¥13,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする