曜日別特売

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ1500mm 連結型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
56件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16287093M2-5334B1台1500-グレー4860309150781621.8スチール
21,220
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404356M2-5336B1セット1500-ネオグレー68603091507816-スチール(粉体塗装)
27,640
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303270M2-5393B1セット(1台)1000-ネオグレー38608891507816-スチール(粉体塗装)
33,920
25,980
28,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303306M2-5394B1セット(1台)1000-ネオグレー48608891507816-スチール(粉体塗装)
42,540
31,980
35,178(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128507M25344B1セット1500200グレー4860459150781625.6-
24,620
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128595M25364B1セット1500200グレー4860609150781629.5スチール
27,740
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127256M25434B1セット1500200グレー411603091507111626.6-
25,020
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127344M25444B1セット1500200グレー411604591507111631.3スチール
29,380
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127396M25464B1セット1500200グレー411606091507111636スチール
33,180
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127466M25534B1セット1500200グレー414603091507141631.5-
29,180
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127554M25544B1セット1500200グレー414604591507141637スチール
34,020
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127624M25564B1セット1500200グレー414606091507141646.3スチール
41,500
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127676M25634B1セット1500200グレー417603091507171644.6-
36,340
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127755M25644B1セット1500200グレー417604591507171650.6-
43,020
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127807M25664B1セット1500200グレー417606091507171657.9-
50,740
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80404365M2-5346B1セット1500-ネオグレー68604591507816-スチール(粉体塗装)
32,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303279M2-5493B1セット(1台)1000-ネオグレー3116088915071116-スチール(粉体塗装)
40,580
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303315M2-5494B1セット(1台)1000-ネオグレー4116088915071116-スチール(粉体塗装)
51,100
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80404374M2-5366B1セット1500-ネオグレー68606091507816-スチール(粉体塗装)
37,480
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303288M2-5593B1セット(1台)1000-ネオグレー3146088915071416-スチール(粉体塗装)
47,000
35,980
39,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303331M2-5594B1セット(1台)1000-ネオグレー4146088915071416-スチール(粉体塗装)
59,300
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80404390M2-5436B1セット1500-ネオグレー6116030915071116-スチール(粉体塗装)
32,860
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
11303297M2-5693B1セット(1台)1000-ネオグレー3176088915071716-スチール(粉体塗装)
60,020
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303340M2-5694B1セット(1台)1000-ネオグレー4176088915071716-スチール(粉体塗装)
76,340
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80404399M2-5446B1セット1500-ネオグレー6116045915071116-スチール(粉体塗装)
39,460
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404408M2-5466B1セット1500-ネオグレー6116060915071116-スチール(粉体塗装)
45,160
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404417M2-5536B1セット1500-ネオグレー6146030915071416-スチール(粉体塗装)
38,560
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404426M2-5546B1セット1500-ネオグレー6146045915071416-スチール(粉体塗装)
45,880
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404435M2-5566B1セット1500-ネオグレー6146060915071416-スチール(粉体塗装)
57,100
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404444M2-5636B1セット1500-ネオグレー6176030915071716-スチール(粉体塗装)
48,820
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404460M2-5646B1セット1500-ネオグレー6176045915071716-スチール(粉体塗装)
58,900
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80404469M2-5666B1セット1500-ネオグレー6176060915071716-スチール(粉体塗装)
70,480
52,980
58,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
57240557M2-5333B1セット1500-グレー3860309150781618.4スチール
18,010
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240575M2-5343B1セット1500-グレー3860459150781621.2スチール
20,530
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240593M2-5363B1セット1500-グレー3860609150781624.1スチール
22,870
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240618M2-5433B1セット1500-グレー311603091507111622.3スチール
21,100
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240636M2-5443B1セット1500-グレー311604591507111625.8スチール
24,340
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240654M2-5463B1セット1500-グレー311606091507111629.3スチール
27,190
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240672M2-5533B1セット1500-グレー314603091507141626.3スチール
24,490
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240697M2-5543B1セット1500-グレー314604591507141630.4スチール
28,090
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240715M2-5563B1セット1500-グレー314606091507141637.4スチール
33,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240733M2-5633B1セット1500-グレー317603091507171636.5スチール
30,100
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240758M2-5643B1セット1500-グレー317604591507171641スチール
35,080
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
57240776M2-5663B1セット1500-グレー317606091507171646.4スチール
40,870
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80405494M2-5335B1セット1500-ネオグレー58603091507816-スチール(粉体塗装)
24,430
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405510M2-5345B1セット1500-ネオグレー58604591507816-スチール(粉体塗装)
28,710
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405519M2-5365B1セット1500-ネオグレー58606091507816-スチール(粉体塗装)
32,610
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405528M2-5435B1セット1500-ネオグレー5116030915071116-スチール(粉体塗装)
28,940
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405537M2-5445B1セット1500-ネオグレー5116045915071116-スチール(粉体塗装)
34,420
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80405546M2-5465B1セット1500-ネオグレー5116060915071116-スチール(粉体塗装)
39,170
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする