軽中量棚TLA型用支柱

軽中量棚TLA型用支柱 - TRUSCO軽中量棚TLA型用支柱 - TRUSCO軽中量棚TLA型用支柱 - TRUSCO

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

オイスターホワイト材質スチール/VOC対応水溶性塗料・電着塗装厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)8内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16287382TLA-6H463-63412.235×35×1800
1,810
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287398TLA-7H463-64142.535×35×2100
2,060
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16287407TLA-8H463-64222.935×35×2400
2,160
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする