曜日別特売

セミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ2100mm)

セミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCOセミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCOセミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCOセミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCOセミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCOセミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCOセミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCOセミボルトレス軽量棚(100kgタイプ、高さ2100mm) - TRUSCO

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

ホワイト高さ(mm)2105材質(本体)スチール棚ピッチ(mm)25内容量1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16287845SBL-7344-W484-576524.244628874
26,550
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287854SBL-7345-W484-577327.634628875
30,320
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287863SBL-7364-W484-578129.646128874
31,390
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287872SBL-7365-W484-579034.386128875
36,370
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287888SBL-7444-W484-580332.0446212124
34,070
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287897SBL-7445-W484-581137.3846212125
39,720
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287906SBL-7464-W484-582036.7261212124
39,350
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287915SBL-7465-W484-583843.2361212125
46,320
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287924SBL-7544-W484-584636.9246215124
37,870
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287933SBL-7545-W484-585443.4846215125
44,470
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287942SBL-7564-W484-586247.0461215124
47,790
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287958SBL-7565-W484-587156.1361215125
56,870
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287967SBL-7644-W484-588945.0446218124
43,910
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287976SBL-7645-W484-589753.6346218125
52,020
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287985SBL-7664-W484-590153.9261218124
54,510
46,980
51,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16287994SBL-7665-W484-591964.7361218125
65,270
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする