曜日別特売

中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm

中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm - TRUSCO中棚ボルトレス軽量棚 L型タイプ 開放型 高さ1800mm - TRUSCO
(1件のレビュー)

組み立て簡単、今までボルト組みをしていた手間が大きく省けます。中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。

グレー高さ(mm)1804棚ピッチ(mm)50外寸法・高さ(mm)1804総耐荷重(kg)400棚板調整ピッチ(mm)50均等耐荷重(kg/段)80
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16288886L63V-141台80890×315×18044
18,410
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
41126461L63W141セット80890×615×18044
26,690
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126477L63W151セット80890×615×18045
31,350
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126391L63X151セット80890×465×18045
24,800
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125691L64V151セット801215×315×18045
26,000
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125847L64W141セット801215×615×18044
34,130
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125856L64W151セット801215×615×18045
40,650
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125761L64X141セット801215×465×18044
29,130
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125777L64X151セット801215×465×18045
34,400
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125926L65V141セット801515×315×18044
28,210
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41125935L65V151セット801515×315×18045
33,250
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126084L65W141セット801515×615×18044
42,330
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126093L65W151セット801515×615×18045
50,900
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126005L65X141セット801515×465×18044
32,650
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126014L65X151セット801515×465×18045
38,800
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126163L66V141セット801815×315×18044
31,490
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126172L66V151セット801815×315×18045
37,350
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126321L66W141セット801815×615×18044
48,690
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126337L66W151セット801815×615×18045
58,850
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126242L66X141セット801815×465×18044
38,330
28,980
31,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41126251L66X151セット801815×465×18045
45,900
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16288895L63V-151台80890×315×18045
21,000
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16288904L63X-141台80890×465×18044
21,450
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
16288913L64V-141台801215×315×18044
22,410
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41126014
2014-09-11
用途: 工具類の整理整頓

棚がしっかりしていて 安定感があります。
組み立て時に 説明書を 2人がかりで よく読んだつもりでしたが 下の天板の固定補助金具の取り付けがわからず 結果として やり直しました。
もう少し 組み付け方をわかり易くして欲しいと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする