曜日別特売

M3型中量棚用棚板

M3型中量棚用棚板 - TRUSCOM3型中量棚用棚板 - TRUSCOM3型中量棚用棚板 - TRUSCOM3型中量棚用棚板 - TRUSCOM3型中量棚用棚板 - TRUSCOM3型中量棚用棚板 - TRUSCOM3型中量棚用棚板 - TRUSCOM3型中量棚用棚板 - TRUSCO
(1件のレビュー)
ネオグレー内容量1枚
注意
※M5型はM3型の棚板に補強桟2本を追加します。ただし、棚奥行921mm用は471mm用棚板の2枚使いとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16289945M3-45間口1200mm×奥行471mm用511-08745.5
3,940
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
16289954M3-46間口1200mm×奥行571mm用511-08826.1
4,620
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
16289963M3-47間口1200mm×奥行721mm用511-08918.1
6,090
5,298
5,828(税込)
当日出荷
返品不可
16289972M3-55間口1500mm×奥行471mm用511-09046.8
4,870
4,198
4,618(税込)
当日出荷
16289988M3-56間口1500mm×奥行571mm用511-09128.8
6,140
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16289997M3-57間口1500mm×奥行721mm用511-092110.1
7,680
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16290006M3-65間口1800mm×奥行471mm用511-093911
6,650
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16290015M3-66間口1800mm×奥行571mm用511-094712.1
8,080
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16290024M3-67間口1800mm×奥行721mm用511-095513.9
9,220
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16289988
2020-12-14
用途: 普段の部品、半製品のストック棚として
株式会社ビー・テック製造業

元々移転のために頂いたストック棚が組立の利便さや、寸法的に重宝で使用しており、追加の棚板を見つけるのに時間を要しました。
本体は、薄い緑色で継ぎ接ぎにはなりますが、利便性ゆえに使用します。もし、ライトグリーン色の物があると同寸法の5段を購入したいと考えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする