TRUSCO
タイヤラック(300kgタイプ、高さ1800mm)
タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
均等積載量(kg/段)
300
色
ネオグレー
付属品
専用棚受2個、受けパイプ2本
材質
スチール/粉体塗装
タイプ
M3用
内容量
1セット
注意
※支柱は別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16291004
M3-Y46S
1200
571
¥
15,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16291013
M3-Y47S
1200
721
¥
17,890
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16291022
M3-Y56S
1500
571
¥
17,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16291038
M3-Y57S
1500
721
¥
19,610
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16291047
M3-Y66S
1800
571
¥
19,410
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200