ラテックス手袋(100枚入)

ラテックス手袋(100枚入) - TRUSCO
(5件のレビュー)
仕様クリーンパック仕様材質天然ゴム(ラテックス)厚さ(mm)0.13ナチュラルタイプスムースタイプ入数(枚)100全長(cm)30左右区別左右兼用クラスISO Class5(Fed/STDクラス100)相当粉有無粉なし内容量1袋(100枚)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
トラスコ品番
質量(g)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21603446TRTC-LL487-63347708.521
4,270
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21603455TRTC-MM487-6342720818.8
4,270
3,698
4,068(税込)
当日出荷
21603464TRTC-SS487-63516407.516.8
4,270
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
16291467TRTC-LL487-63347708.521
3,580
取扱い終了
代替品有
16291476TRTC-MM487-6342720818.8
3,580
取扱い終了
代替品有
16291485TRTC-SS487-63516407.516.8
3,580
取扱い終了
代替品有
16291494TRTC-XSXS487-6369600715.2
3,580
取扱い終了
21603480TRTC-XSXS487-6369600715.2
4,270
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16291467TRTC-L21603446TRTC-LTRTC-L ラテックス手袋(100枚入) TRUSCO 21603446ラテックス手袋(100枚入)TRUSCO1袋(100枚)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16291476TRTC-M21603455TRTC-MTRTC-M ラテックス手袋(100枚入) TRUSCO 21603455ラテックス手袋(100枚入)TRUSCO1袋(100枚)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16291485TRTC-S21603464TRTC-STRTC-S ラテックス手袋(100枚入) TRUSCO 21603464ラテックス手袋(100枚入)TRUSCO1袋(100枚)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16291476
2020-03-11
用途: 機械メンテナンス作業時

ピッタリフィットし満足しています。
次回はスーパーロングを購入予定です。

対象商品 : 16291467
2019-01-04
用途: クリーンルーム内で作業するとき
株式会社TAISANサービス業

ラテックス手袋を着ける時に手袋が破けやすい、手が濡れているときに手袋を着けるときに着けにくい

1が参考にしています
対象商品 : 16291485
2017-06-02
用途: 掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

Sサイズなのに緩いSSにすればよかった。
破れやすいです。

対象商品 : 16291476
2017-02-09
用途: NC旋盤操作時の切削油防止のため

切削油を流しての操作時に今まで手首より上まで油漬けになって、発疹が出るなど弊害があったが長いタイプにして、少しでもカバーができるようになり発疹は改善された

1が参考にしています
対象商品 : 16291467
2017-02-12
用途: 清掃の作業時に使う予定だったのですが、、、
サービス業

注文ミスでLサイズを頼んでしまいました。
使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする