TRUSCO
キャップ(野球帽タイプ)
(1件のレビュー)
浅型タイプです。
後部がゴムになっておりフィット性に優れた商品です。
用途
クリーンルーム内での作業に。
サイズ
フリー
仕様
ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
材質
ポリエステル
質量(g)
60
内容量
1枚
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16291528
TCGCA-B
ブルー
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
16291537
TCGCA-W
ホワイト
¥
2,090
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください