曜日別特売

書庫用追加棚板

書庫用追加棚板 - TRUSCO

棚受け金具を左右のスリットに取り付け、その上に棚板を載せるだけで簡単便利です。
棚板は、収納物に合わせて自在に追加できます。また、取り付け位置も本体のピッチで自在に高さ設定できます。
保管用途に応じて、自在に棚板が追加できます。

奥行(mm)315高さ(mm)17.5材質スチール(SPCC)、メラミン焼付塗装内容量1枚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
均等積載量(kg/段)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16292036W2349940
4,650
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16292045W33862.560
4,780
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16292054W34582.560
4,780
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16292063W35732.560
5,870
4,998
5,498(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする