TRUSCO
人工芝(透水タイプ・内巻き)
人工芝面を内巻きにした簡単に施工できる汎用タイプの人工芝です。
水が下に抜けるように細かな穴加工を施してあります。
用途
工事現場の通路や屋上、テラスなどに。
厚さ(mm)
6
色
グリーン
材質(裏)
合成ゴム(SBR)
材質(表面)
ポリプロピレン(PP)
内容量
1巻
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
長さ(m)
選択してください
3
5
10
20
30
幅(mm)
910
1820
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(m)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16292316
TTFW-18206
20
1820
¥
49,790
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
16292325
TTFW-9106
10
910
¥
14,370
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌日出荷
16292334
TTFW-9206
20
910
¥
25,210
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
16292343
TTFW-9306
30
910
¥
34,660
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
16292352
TTFW-936
3
910
¥
4,710
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16292368
TTFW-956
5
910
¥
7,610
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
16,000
/
税込
¥
17,600