TRUSCO
グレーチングクリップ
(1件のレビュー)
用途
グレーチング(溝蓋)とグレーチングの隣合った部分にはめ込み、連結させる事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。
材質
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
仕様
適合高さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
内幅(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16293077
TGCA-60
細目タイプにもご使用可、差し込むだけのワンタッチタイプ
19~32
60×20
16
31
バネタイプ
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
16293086
TGCA-70
細目タイプにもご使用可、差し込むだけのワンタッチタイプ
32~45
70×20
16
36
バネタイプ
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
16293095
TGCA-80
細目タイプにもご使用可、差し込むだけのワンタッチタイプ
38~50
80×20
18.5
38
バネタイプ
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
16293104
TGCD-2-55
ボルトで固定するガッチリタイプ
18~38
55×25
15
63
ボルト締めタイプ
¥
830
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
16293113
TGCD-2-75
ボルトで固定するガッチリタイプ
38~55
75×25
15
78
ボルト締めタイプ
¥
870
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
16293122
TGCD-2-95
ボルトで固定するガッチリタイプ
60~75
95×25
15
93
ボルト締めタイプ
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください