TRUSCO
災害備蓄シートセット
軽量で耐候性に優れています。
付属の紐でシート同士を繋げられ広さを調整できます。
専用袋入りで持ち運びも便利です。
袋は衣類や雑貨などの一時保管袋としてもご利用いただけます。
用途
緊急避難時のスペース確保、雨除け、周囲からの目隠しに。
トラスコ品番
491-9718
セット内容
1年シート(1.8mx1.8m)1枚・1年シート(3.6mx5.4m)2枚・シート用組紐(WHITE 60cm)20本束・BAG(角型上部ファスナー付)/セット
材質
(1年シート)ポリエチレン(PE)、(シート用組紐)ポリプロピレン(PP)、(バッグ)ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
5
色
グレー
質量(kg/セット)
5
ハトメピッチ(cm)
90cm
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16293262
TP1-SBS
¥12,450
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください