TRUSCO
アメリカンレーキ
用途
刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。
先幅(mm)
360
質量(kg)
1.1
爪長さ(mm)
90
爪数
14本
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※柄にヒビ等の損傷がないか点検し安全を確かめてお使い下さい。異常がある場合は使用使用しないで下さい。
※使用後は子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16293287
TARM14
1520
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
16293296
TARP14
1580
¥
4,130
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。