TRUSCO
スチールレーキ
用途
刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。
先幅(mm)
305
爪長さ(mm)
90
爪数
12本
内容量
1本
注意
※本来の用途以外には使用しないで下さい。
※柄にヒビ等の損傷がないか点検し安全を確かめてお使い下さい。異常がある場合は使用使用しないで下さい。
※使用後は子供の手の届かない安全な場所に保管して下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16293305
TSRM12
1380
¥
3,980
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
16293314
TSRP12
1410
¥
3,980
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください