全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ

全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ - TRUSCO全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ - TRUSCO全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ - TRUSCO全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ - TRUSCO全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ - TRUSCO全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ - TRUSCO全閉式工場扇ゼフィール ハンガータイプ - TRUSCO
内容量1台
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハネ径(cm)
ハネ枚数
左右首振
電源(V)
材質(羽根)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16293594TFZPA-45H-BK444枚(アルミ製)単相100アルミ
55,250
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16293603TFZPA-45H-M444枚(アルミ製)単相100アルミ
55,250
41,980
46,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
16293612TFZP-H-BK-----
20,790
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
16293628TFZP-H-M-----
20,790
15,980
17,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
16293576TFZP-45H-BK454枚(AS樹脂製)-単相100AS樹脂
44,000
取扱い終了
お客様組立品
16293585TFZP-45H-M454枚(AS樹脂製)-単相100樹脂
44,000
取扱い終了
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工場扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする