TRUSCO
タップハンドル 差込角9.5mm
差込角3/8インチ(9.5mm)のタップハンドルです。
切り替えレバーにより、右回転、左回転とロックが可能です。
用途
タップ立て用。
トラスコ品番
489-5045
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
220
質量(g)
126
タイプ
タップ用
差込角(mm)
9.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16294118
TTH-3-220
¥3,630
¥
3,198
¥3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください