TRUSCO
六角軸コバルトドリル
(1件のレビュー)
充電インパクトドライバーにワンタッチで装着できます。
刃先はXシンニング加工が施されていますので滑りにくく、正確な穴あけ作業ができます。
用途
被削材:ステンレス、一般鋼材。
シャンク径(mm)
6.35
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
溝長(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16294626
T6COSD-10S
1組(10本)
-
-
479-2181
高速度鋼(HSS-Co)
190
¥
12,200
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16294635
T6COSD-15
1本
18
64
479-2190
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
15
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
16294644
T6COSD-20
1本
24
73
479-2203
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
15
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
16294653
T6COSD-25
1本
30
81
479-2211
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
15
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
16294662
T6COSD-28
1本
33
85
479-2220
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
15
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16294678
T6COSD-30
1本
33
85
479-2238
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
15
¥
990
¥
749
¥
824
(税込)
当日出荷
16294687
T6COSD-32
1本
36
89
479-2246
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
20
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
16294696
T6COSD-33
1本
36
89
479-2254
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
20
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
16294705
T6COSD-34
1本
39
94
479-2262
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
20
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
16294714
T6COSD-35
1本
39
94
479-2271
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
20
¥
1,080
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
16294723
T6COSD-36
1本
39
94
479-2289
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
20
¥
1,250
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16294732
T6COSD-37
1本
39
94
479-2297
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
20
¥
1,250
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16294748
T6COSD-38
1本
43
99
479-2301
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
20
¥
1,250
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16294757
T6COSD-40
1本
43
99
479-2319
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
20
¥
1,250
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
16294766
T6COSD-42
1本
43
107
479-2327
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
25
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
16294775
T6COSD-45
1本
47
112
479-2335
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
30
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
16294784
T6COSD-48
1本
52
118
479-2343
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
30
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
16294793
T6COSD-50
1本
52
118
479-2351
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
30
¥
1,380
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
16294802
T6COSD-52
1本
52
118
479-2360
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
30
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
16294818
T6COSD-55
1本
57
125
479-2378
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
35
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
16294827
T6COSD-60
1本
57
125
479-2386
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
35
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
16294836
T6COSD-65
1本
63
133
479-2394
コバルト高速度鋼(HSS-Co)
40
¥
1,660
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
16294845
T6COSD-6S
1組(6本)
-
-
479-2408
高速度鋼(HSS-Co)
100
¥
6,700
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください