曜日別特売

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~

スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ - CKDスーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-TA-~ - CKD
作動方式復動形形式ロッド側トラニオン形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)内容量1本
全7152種類を絞り込む
寸法A(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク
7152種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法CG(mm)
寸法CH(mm)
寸法CP(mm)
寸法CR(mm)
寸法CS(mm)
寸法CT(mm)
寸法CV(mm)
寸法CW(mm)
寸法D(mm)
寸法GC(mm)
寸法GD(mm)
寸法GH(mm)
寸法GR(mm)
寸法HD(mm)
寸法J(mm)
寸法LL(mm)
寸法MM(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法QA(mm)
寸法QB(mm)
寸法RD(mm)
寸法T(mm)
寸法TF(mm)
寸法TG(mm)
寸法TL(mm)
寸法TM(mm)
寸法TN(mm)
寸法TT(mm)
寸法WF(mm)
寸法X(mm)
チューブ内径(Φmm)
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39831872SCM-TA-20B-25-T2H-R-Z181315.542282535.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.512106.552860283947.68171062025
10,840
10,453
11,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39837472SCM-TA-20D-25-T2H-R-Z181315.542282535.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.512106.552860283947.68171062025
8,860
8,560
9,416(税込)
4日以内出荷
返品不可
39843072SCM-TA-25B-25-T2H-R-Z221719.542283039.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.912105.56296033435310181112525
11,340
10,947
12,042(税込)
4日以内出荷
返品不可
39848672SCM-TA-25D-25-T2H-R-Z221719.542283039.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.912105.56296033435310181112525
9,300
8,973
9,870(税込)
4日以内出荷
返品不可
39854272SCM-TA-32B-25-T2H-R-Z221719.548283549.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.612106.5629624054.567.712181133225
11,830
11,413
12,554(税込)
4日以内出荷
返品不可
39859872SCM-TA-32D-25-T2H-R-Z221719.548283549.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.612106.5629624054.567.712181133225
9,520
9,200
10,120(税込)
4日以内出荷
返品不可
39865472SCM-TA-40B-25-T2H-R-Z30222756304058.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.113128.5832684965.981.114201304025
14,580
14,053
15,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
39871072SCM-TA-40D-25-T2H-R-Z30222756304058.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.113128.5832684965.981.114201304025
12,550
12,107
13,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
39876672SCM-TA-50B-25-T2H-R-Z35273264365072.4366920587922251330902035.737.4151211113679608098.616231505025
18,650
17,960
19,756(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882272SCM-TA-50D-25-T2H-R-Z35273264365072.4366920587922251330902035.737.4151211113679608098.616231505025
16,950
16,320
17,952(税込)
4日以内出荷
返品不可
39887872SCM-TA-63B-25-T2H-R-Z35273274466090.44681120727922251332902042.744.41512111136797498119.218231506325
21,960
21,120
23,232(税込)
4日以内出荷
返品不可
39893472SCM-TA-63D-25-T2H-R-Z35273274466090.44681120727922251332902042.744.41512111136797498119.218231506325
20,090
19,333
21,266(税込)
4日以内出荷
返品不可
39831881SCM-TA-20B-25-T2H-R-ZI181315.542282535.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.512106.552860283947.68171062025
11,930
11,507
12,658(税込)
4日以内出荷
返品不可
39837481SCM-TA-20D-25-T2H-R-ZI181315.542282535.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.512106.552860283947.68171062025
9,950
9,613
10,574(税込)
4日以内出荷
返品不可
39843081SCM-TA-25B-25-T2H-R-ZI221719.542283039.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.912105.56296033435310181112525
12,430
12,000
13,200(税込)
4日以内出荷
返品不可
39848681SCM-TA-25D-25-T2H-R-ZI221719.542283039.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.912105.56296033435310181112525
10,390
10,027
11,030(税込)
4日以内出荷
返品不可
39854281SCM-TA-32B-25-T2H-R-ZI221719.548283549.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.612106.5629624054.567.712181133225
12,920
12,467
13,714(税込)
4日以内出荷
返品不可
39859881SCM-TA-32D-25-T2H-R-ZI221719.548283549.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.612106.5629624054.567.712181133225
10,610
10,253
11,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
39865481SCM-TA-40B-25-T2H-R-ZI30222756304058.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.113128.5832684965.981.114201304025
15,900
15,320
16,852(税込)
4日以内出荷
返品不可
39871081SCM-TA-40D-25-T2H-R-ZI30222756304058.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.113128.5832684965.981.114201304025
13,870
13,373
14,710(税込)
4日以内出荷
返品不可
39876681SCM-TA-50B-25-T2H-R-ZI35273264365072.4366920587922251330902035.737.4151211113679608098.616231505025
20,190
19,453
21,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882281SCM-TA-50D-25-T2H-R-ZI35273264365072.4366920587922251330902035.737.4151211113679608098.616231505025
18,490
17,813
19,594(税込)
4日以内出荷
返品不可
39887881SCM-TA-63B-25-T2H-R-ZI35273274466090.44681120727922251332902042.744.41512111136797498119.218231506325
23,500
22,613
24,874(税込)
4日以内出荷
返品不可
39893481SCM-TA-63D-25-T2H-R-ZI35273274466090.44681120727922251332902042.744.41512111136797498119.218231506325
21,630
20,827
22,910(税込)
4日以内出荷
返品不可
39831897SCM-TA-20B-25-T2H-R-ZY181315.542282535.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.512106.552860283947.68171062025
12,220
11,773
12,950(税込)
4日以内出荷
返品不可
39837497SCM-TA-20D-25-T2H-R-ZY181315.542282535.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.512106.552860283947.68171062025
10,240
9,880
10,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
39843097SCM-TA-25B-25-T2H-R-ZY221719.542283039.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.912105.56296033435310181112525
12,720
12,267
13,494(税込)
4日以内出荷
返品不可
39848697SCM-TA-25D-25-T2H-R-ZY221719.542283039.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.912105.56296033435310181112525
10,680
10,293
11,322(税込)
4日以内出荷
返品不可
39854297SCM-TA-32B-25-T2H-R-ZY221719.548283549.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.612106.5629624054.567.712181133225
13,210
12,733
14,006(税込)
4日以内出荷
返品不可
39859897SCM-TA-32D-25-T2H-R-ZY221719.548283549.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.612106.5629624054.567.712181133225
10,900
10,520
11,572(税込)
4日以内出荷
返品不可
39865497SCM-TA-40B-25-T2H-R-ZY30222756304058.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.113128.5832684965.981.114201304025
16,450
15,853
17,438(税込)
4日以内出荷
返品不可
39871097SCM-TA-40D-25-T2H-R-ZY30222756304058.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.113128.5832684965.981.114201304025
14,420
13,907
15,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
39876697SCM-TA-50B-25-T2H-R-ZY35273264365072.4366920587922251330902035.737.4151211113679608098.616231505025
20,630
19,867
21,854(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882297SCM-TA-50D-25-T2H-R-ZY35273264365072.4366920587922251330902035.737.4151211113679608098.616231505025
18,930
18,227
20,050(税込)
4日以内出荷
返品不可
39887897SCM-TA-63B-25-T2H-R-ZY35273274466090.44681120727922251332902042.744.41512111136797498119.218231506325
23,940
23,027
25,330(税込)
4日以内出荷
返品不可
39893497SCM-TA-63D-25-T2H-R-ZY35273274466090.44681120727922251332902042.744.41512111136797498119.218231506325
22,070
21,240
23,364(税込)
4日以内出荷
返品不可
39831906SCM-TA-20B-25-T2H-R-ZB2181315.542282535.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.512106.552860283947.68171062025
11,720
11,307
12,438(税込)
4日以内出荷
返品不可
39837506SCM-TA-20D-25-T2H-R-ZB2181315.542282535.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.512106.552860283947.68171062025
9,740
9,413
10,354(税込)
4日以内出荷
返品不可
39843106SCM-TA-25B-25-T2H-R-ZB2221719.542283039.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.912105.56296033435310181112525
12,220
11,800
12,980(税込)
4日以内出荷
返品不可
39848706SCM-TA-25D-25-T2H-R-ZB2221719.542283039.8203.25.510311.54.517198.514691022.123.912105.56296033435310181112525
10,180
9,827
10,810(税込)
4日以内出荷
返品不可
39854306SCM-TA-32B-25-T2H-R-ZB2221719.548283549.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.612106.5629624054.567.712181133225
12,770
12,320
13,552(税込)
4日以内出荷
返品不可
39859906SCM-TA-32D-25-T2H-R-ZB2221719.548283549.4224.56.610382.55.517199.518711225.627.612106.5629624054.567.712181133225
10,460
10,107
11,118(税込)
4日以内出荷
返品不可
39865506SCM-TA-40B-25-T2H-R-ZB230222756304058.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.113128.5832684965.981.114201304025
15,850
15,280
16,808(税込)
4日以内出荷
返品不可
39871106SCM-TA-40D-25-T2H-R-ZB230222756304058.4304.56.610474.57.5192011.525781630.232.113128.5832684965.981.114201304025
13,820
13,333
14,666(税込)
4日以内出荷
返品不可
39876706SCM-TA-50B-25-T2H-R-ZB235273264365072.4366920587922251330902035.737.4151211113679608098.616231505025
20,300
19,547
21,502(税込)
4日以内出荷
返品不可
39882306SCM-TA-50D-25-T2H-R-ZB235273264365072.4366920587922251330902035.737.4151211113679608098.616231505025
18,600
17,907
19,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
39887906SCM-TA-63B-25-T2H-R-ZB235273274466090.44681120727922251332902042.744.41512111136797498119.218231506325
24,440
23,507
25,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
39893506SCM-TA-63D-25-T2H-R-ZB235273274466090.44681120727922251332902042.744.41512111136797498119.218231506325
22,570
21,720
23,892(税込)
4日以内出荷
返品不可
39831915SCM-TA-20B-25-T2H-H-Z181315.542282535.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.512106.552860283947.68171062025
10,840
10,453
11,498(税込)
4日以内出荷
返品不可
39837515SCM-TA-20D-25-T2H-H-Z181315.542282535.8163.25.510262.53.517197.51269819.621.512106.552860283947.68171062025
8,860
8,560
9,416(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする