曜日別特売

100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 - 内村製作所100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 - 内村製作所100B トラック型ストッパー付自在車 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 - 内村製作所
(1件のレビュー)

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。
(車輪)No.105BS~106BSは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。
No.107BS~111BSは、ホイル式合成ゴム車輪になります。

材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR)材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC)形状自在車S表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート)ストッパー回転ストッパー付キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
全6種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46014044NO.105BS637036×5480
2,650
2,298
2,528(税込)
翌日出荷
46014062NO.106BS757536×5493
2,940
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
46014087NO.107BS10010056×80123
4,630
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
46014105NO.108BS13011056×80150
6,450
5,598
6,158(税込)
翌日出荷
返品不可
46014123NO.109BS15514067×103190
オープン
取扱い終了
返品不可
46014141NO.111BS20011067×102236
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 46014044
2023-07-19
用途: 組立作業

必要個数が全部すぐに揃って大変助かりました。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする