ホシザキ
小型業務用テーブル型冷蔵庫
スペースの有効活用と、作業の効率化を推進。
ドアハンドル・排水口ドレンは抗菌剤入り。ドアパッキンは防カビ剤入り。
メーカーが配達いたします。
仕様
空冷
電源(V)
単相100
冷却方式
強制対流式
内装
ステンレス
庫内温度(℃)
-6~12(周囲温度30℃)
内容量
1台
注意
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
定格内容積(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
11899012
RT-80SNE1
53
左ヒンジ
800×650×800
(冷却時)140/145、(霜取時)30/30
166
¥
558,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11899028
RT-80SDE1
58
左ヒンジ
800×800×800
(冷却時)145/155、(霜取時)30/30
214
¥
582,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11899037
RT-80SNE1
53
右ヒンジ
800×650×800
(冷却時)140/145、(霜取時)30/30
166
¥
558,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
11899046
RT-80SDE1
58
右ヒンジ
800×800×800
(冷却時)145/155、(霜取時)30/30
214
¥
582,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください