カバーオール

カバーオール - ブラストンカバーオール - ブラストンカバーオール - ブラストンカバーオール - ブラストンカバーオール - ブラストンカバーオール - ブラストンカバーオール - ブラストンカバーオール - ブラストン
(1件のレビュー)

超導電性加工糸を使用しています。クリーンパック済みです。

用途クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に内容量1個
注意
※フード・マスク・手袋・シューズ別売
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10413506BSC-12001-Y-5L-イエロー5L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
10413515BSC-12001-Y-6L-イエロー6L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413524BSC-12001-Y-7L-イエロー7L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
10413533BSC-12001-Y-8L-イエロー8L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413542BSC-12001-Y-S-イエローS
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413558BSC-12001-P-3L-ピンク3L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413567BSC-12001-P-4L-ピンク4L
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
10413576BSC-12001-P-5L-ピンク5L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413585BSC-12001-P-6L-ピンク6L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413594BSC-12001-P-7L-ピンク7L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413603BSC-12001-P-8L-ピンク8L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
10413612BSC-12001-P-L-ピンクL
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413628BSC-12001-P-LL-ピンクLL
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
10413637BSC-12001-P-M-ピンクM
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413646BSC-12001-P-S-ピンクS
オープン
6,598
7,258(税込)
翌日出荷
返品不可
10413655BSC12001Y3L-3L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413664BSC12001YL-L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413673BSC12001YLL-LL
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413682BSC12001YM-M
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413698BSC12001N3L-3L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
10413707BSC-12001-N-4L-4L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413716BSC-12001-N-5L-5L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413725BSC-12001-N-6L-6L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413734BSC-12001-N-7L-7L
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
10413743BSC-12001-N-8L-8L
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
10413752BSC12001NL-L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413768BSC12001NLL-LL
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413777BSC12001NM-M
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413786BSC-12001-N-S-S
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413795BSC-12001-B-5L-5L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413804BSC-12001-B-6L-6L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413813BSC-12001-B-7L-7L
オープン
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
10413822BSC-12001-B-8L-8L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
10413838BSC-12600-W-3L-3L
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413847BSC-12001-W-5L-5L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413856BSC-12001-W-6L-6L
オープン
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
10413865BSC-12001-W-7L-7L
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
10413874BSC-12001-W-8L-8L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
10413883BSC-12600-W-L-L
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
10413892BSC-12600-W-LL-LL
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413908BSC-12600-W-M-M
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413917BSC-12600-W-S-S
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413926BSC-12001-G-3L-3L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413935BSC-12001-G-4L-4L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413944BSC-12001-G-5L-5L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413953BSC-12001-G-6L-6L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413962BSC-12001-G-7L-7L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413978BSC-12001-G-8L-8L
オープン
6,598
7,258(税込)
翌々日出荷
返品不可
10413987BSC-12001-G-L-L
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10413996BSC-12001-G-LL-LL
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10413962
2020-12-18
用途: 塗装作業
製造業

最近の大柄な人に対応する商品をようやく見つけました。8L迄の幅広いサイズ展開で選ぶことができました。この商品に限らず、紹介のページに”S~4L”のようなサイズ表示があると検索時間が減らせて助かります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする