ブラストン
ジャケット(右ポケット付)
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
色
白
仕様
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当、男女共用
材質
ポリエステル
内容量
1個
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10414434
BSC-42500-W-3L
3L
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
返品不可
10414443
BSC-42500-W-L
L
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10414452
BSC-42500-W-LL
LL
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10414468
BSC-42500-W-M
M
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414477
BSC-42500-W-S
S
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください