ブラストン
ジャケット(衿付)
(1件のレビュー)
超導電性加工繊維を使用しています。クリーンパック済みです。
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
材質
ポリエステル
内容量
1個
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売
バスケットに入れる
41
件中 1~41件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応胸囲(cm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10414662
BSC41001N3L
3L
125
紺
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
10414705
BSC41001NL
L
116
紺
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10414714
BSC41001NLL
LL
120
紺
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10414723
BSC41001NM
M
112
紺
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
10414574
BSC41001Y3L
3L
125
黄
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10414626
BSC41001YL
L
116
黄
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414635
BSC41001YLL
LL
120
黄
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
10414644
BSC41001YM
M
112
黄
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10414748
BSC-41001-B-5L
5L
135
青
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10414757
BSC-41001-B-6L
6L
140
青
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
10414766
BSC-41001-B-7L
7L
145
青
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
10414802
BSC-41001-G-3L
3L
125
緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
10414818
BSC-41001-G-4L
4L
130
緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
返品不可
10414827
BSC-41001-G-5L
5L
135
緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌日出荷
10414836
BSC-41001-G-6L
6L
140
緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10414845
BSC-41001-G-7L
7L
145
緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414854
BSC-41001-G-L
L
116
緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414863
BSC-41001-G-LL
LL
120
緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414872
BSC-41001-G-M
M
112
緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414888
BSC-41001-G-S
S
108
緑
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414678
BSC-41001-N-4L
4L
130
紺
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10414687
BSC-41001-N-5L
5L
135
紺
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10414696
BSC-41001-N-7L
7L
145
紺
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
4日以内出荷
返品不可
10414732
BSC-41001-N-S
S
108
紺
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414486
BSC-41001-P-3L
3L
125
ピンク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10414495
BSC-41001-P-4L
4L
130
ピンク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10414504
BSC-41001-P-5L
5L
135
ピンク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
10414513
BSC-41001-P-6L
6L
140
ピンク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10414522
BSC-41001-P-7L
7L
145
ピンク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414538
BSC-41001-P-L
L
116
ピンク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10414547
BSC-41001-P-LL
LL
120
ピンク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10414556
BSC-41001-P-M
M
112
ピンク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10414565
BSC-41001-P-S
S
108
ピンク
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414775
BSC-41001-W-5L
5L
135
白
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10414784
BSC-41001-W-6L
6L
140
白
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
10414793
BSC-41001-W-7L
7L
145
白
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
返品不可
10414583
BSC-41001-Y-4L
4L
130
黄
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414592
BSC-41001-Y-5L
5L
135
黄
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414608
BSC-41001-Y-6L
6L
140
黄
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414617
BSC-41001-Y-7L
7L
145
黄
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
10414653
BSC-41001-Y-S
S
108
黄
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください