曜日別特売

CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入)

CR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入) - アンセルCR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入) - アンセルCR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入) - アンセルCR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入) - アンセルCR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入) - アンセルCR用滅菌手袋 アキュテックウルトラクリーン(10双入) - アンセル

JIS T 8116適合品です。
異物量、イオン抽出量を追求したラテックスグローブです。

ナチュラル規格ISO9002認証取得工場製、AQL(合格品質水準):1.5M、EN ISO 374-5 VIRUS規格品(抗ウイルス性能)全長(cm)28.0滑り止め効果あり粉有無なし内容量1セット(20個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
サイズ
質量(g)
サイズ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1088248891-210-7.0ネオプレンゴム787-18567.0インチ1807
オープン
54,980
60,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
1088247291-210-6.5ネオプレンゴム787-18486.5インチ1746.5
オープン
取扱い終了
1088249791-210-7.5天然ゴム787-18647.5インチ2147.5
オープン
取扱い終了
返品不可
1088250691-210-8.0天然ゴム787-18728.0インチ2148
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
アンセルの手袋お問合せフォーム
1   必要事項の記入2  フォームから問い合わせ

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリーンルーム用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする