ブラストン
エプロン
超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用エプロンです。
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
サイズ
フリー
総丈(cm)
85
裾幅(cm)
69
仕様
男女共用
材質
ポリエステル
質量(g)
70
規格
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10418144
BSC-81001-B-F
青
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
10418153
BSC-81001-W-F
白
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください