ブラストン
腕カバー
超導電性加工繊維を使用したクリーンルーム用腕カバーです。
用途
クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
サイズ
フリー
仕様
男女共用
材質
ポリエステル
質量(g)
430
規格
ISOクラス7(Fed/STDクラス10000)相当
内容量
1個
注意
※クリーンパックではありません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10418178
BSC-82001-B-F
青
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
10418187
BSC-82001-W-F
白
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください