フード

フード - ブラストンフード - ブラストンフード - ブラストンフード - ブラストン

超導電性加工繊維を使用しています。

用途クリーンルームなどチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に仕様男女共用材質ポリエステル規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当内容量1個
注意
※ウェア別売です。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10420488BSC20001YBビッグ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
10420497BSC20001YFフリー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10420506BSC20001NBビッグ
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
10420515BSC20001NFフリー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10420472BSC-20001-P-Bピンクビッグ
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
10420524BSC-20001-B-Bビッグ
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
10420542BSC-20001-W-Bビッグ
オープン
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
10420558BSC-20001-G-Bビッグ
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする