乾電池式空気入れ

乾電池式空気入れ - AIRREX(アネスト岩田)乾電池式空気入れ - AIRREX(アネスト岩田)乾電池式空気入れ - AIRREX(アネスト岩田)
(14件のレビュー)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります
携帯タイプ。コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式。
乾電池式。自転車のタイヤ(英式・米式)やボールの空気充填に適しています。
LEDライト付き(乾電池は別売です)

最高圧力(MPa)0.6仕様照明付き付属品自転車用チャック、ボール用ノズル質量(g)430(乾電池含む)電源単三乾電池×8本本体質量(kg)0.29連続使用時間(分)5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×35×90使用可能回数(単三電池8本)26インチの自転車/約40回、サッカーボール(4号)/約60個適合タイヤバルブ英式、米式内容量1個
注意
※定格運転時間以上は使用しないでください。故障の原因になります。
※自動車タイヤへの空気充填は、定格運転時間をオーバーするため、使用しないでください。
※本商品は自動停止しません。空気充填時はそばを離れず、放置しないでください。破裂事故の危険があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16295143CC3801
2,800
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

CC3801
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16295143
2022-07-31
用途: 自転車のパンク修理。
T・Kプランニング教育・研究機関

思ったより小型。
ただ、連続5分しかできないのが残念。
でも、値段的には手頃で良いかも。

対象商品 : 16295143
2021-08-17
用途: 自転車の空気入れ等
医療・福祉・介護関連業

とてもコンパクトサイズで持ち運びもかなり楽です。電源を入りにして、ほっておけば空気が自動に入ります。電動なので普通の空気入れの様な力作業は要りません。一ヵ月保証なので耐久性が気になります。

1が参考にしています
対象商品 : 16295143
2021-05-26
用途: 小径の自転車用タイヤに使用.電池なのがうれしい.
学校法人明治大学教育・研究機関

小径の自転車用タイヤを使用した電動ゴーカートの整備に使用している.レース場に持参して空気を補充するのに便利.他にリチウム充電池を使用した製品も買ったことがあるが,数回利用しただけで電池がダメになり,ただのゴミになった.その点,これは乾電池で動くので本体が壊れなければまあ大丈夫なのかと感じている.あまり頻度が多いものではないが,持っていて便利だと感じている.乾電池の液漏れには注意している(しょっちゅう使うものではないので).もう3年くらい使っているが壊れていない.

3が参考にしています
対象商品 : 16295143
2020-08-03
用途: 自転車の空気入れ
自動車・二輪車・自転車関連業

通学用自転車の空気入れが毎回、手動で大変だったので、購入しました。とっても楽チンに空気が入り、快適です。大満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 16295143
2019-08-26
用途: 自転車の空気圧調整
金融・保険業

使いやすく、自転車用ならパワーも十分だとおもいます。

2が参考にしています
対象商品 : 16295143
2018-08-20
用途: 自転車の空気入れ
サービス業

高齢のため、自転車しか使用できませんが、自然に空気が抜けていくので、定期的な空気入れが必要となります。自転車屋まで行くのも大変なので、大変助かっています。

2が参考にしています
対象商品 : 16295143
2017-07-18
用途: 自転車の空気入れ
サービス業

女性でも、子供でも、簡単に使えたので良かったです。

2が参考にしています
対象商品 : 16295143
2021-11-29
用途: 安かろう悪かろう!?

作動音がけたたましいし、ライトより加圧ゲージが良かったのに、圧力計を持ち歩かないと成らないし、外して計って、取り付けて空気入れてと不便!!

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用空気入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする