ウォッシャー液を噴射後に、フロントガラス周りに洗浄成分の垂れジミ、白残りがありません。
フロントガラスに撥水コーティングを施工されている車にもお勧めです。
フロントガラスの汚れを気化性洗浄剤が素早く洗浄してクリアな視界を確保します。
ゴムや塗装面を傷めない品質なので、安心して使用出来ます。
薄めずに使用するタイプです。
親水フィルム トヨタ カローラツーリング ZWE211W/ZWE214W/ZRE212W/NRE210W サイドミラー 対応 2枚セット 防滴 互換品メディアカバーマーケット税込¥1,648¥1,498


水垢になりにくいのが良いです
スプレーボトルに精製水と入れてガラス掃除にも使えます
ガラス面以外への飛び散りが気にならないので、この商品を知ってからはこれ以外使用していません。
このウオッシャー液は使用しても車に跡が残らないので気にいっています。
謳い文句通りにスジ後がなく ガラス面がきれいでイライラしないで済みます 水道水で薄めることができないし混ぜない注意が必要です
フロントガラスやボディーに跡が残らないので良いです
スプレーボトルに入れて内窓清掃にも使っています
汚れが残らないとのことですが、残りにくいという感じです。
まぁ使えなくはないし、またリピートします
色が透明です.蒸留水に活性剤を入れているようです.拭きむらや残りが少ないです.原液のまま使用すれば寒冷地でも凍結することはなさそうです.冬季に長野か宮城の高速道移動時に利用しましたが、凍結はしませんでした.融雪剤に対しても洗浄力はあるほうで視界不良になることは稀でした.車検時やスタンドで補充されるときがありましたがこの場合、色が変化してしまいましたが不具合が発生することはありませんでした.