曜日別特売
モノタロウ

プッシュ式アルミ製伸縮はしご

プッシュ式アルミ製伸縮はしご - モノタロウ
(18件のレビュー)

収納や持ち運びに大変便利な伸縮タイプのアルミ製のはしごです。持ち運び時に勝手に伸縮しないようにベルト付になっています。太めのアルミパイプ製なので頑丈です。

踏ざん踏面幅(mm)
39.7
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
940×480×85
踏ざん数
13
内容量
1台
取扱説明書:
注意
※格段の踏みざんの裏面に樹脂部品を散りつけるための凹みがありますが不良品ではございません。※商品に付属の取扱説明書をよくご理解の上ご使用ください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大使用荷重(kg)
全長(m)
踏ざん間隔(mm)
正面踏ざん有効幅(mm)
質量(kg)
材質
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16317078M-AMT-041000.94~3.8300301~34512アルミ・スチール・ゴム・プラスチック
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16317078M-AMT-0470490805-M-AMT-04 伸縮はしご スローダウンタイプ アルミ モノタロウ 70490805伸縮はしご スローダウンタイプ アルミモノタロウ1台
¥21,980
税込¥24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16317078
2018-01-12
用途: キャンピングカーのハシゴ
建設業・工事業

コンパクトなので、
トランクルームに詰めるのでとても便利

対象商品 : 16317078
2017-12-04
用途: 枝打ち、樋の掃除
その他業種

長さを調整しながら使用できるので便利かなと思いましたが、予想以上に重く、老体に鞭打っていつまで使用できるかなと心配しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 16317078
2017-10-02
用途: 高所作業時
建設業・工事業

車内に置いておく分には十分すぎるスペックです。
ただ、荒天時お屋外で使用すると砂や砂利が伸縮部に入り込みスライドさせにくくなるので
メンテナンスが面倒。

2人が参考にしています
対象商品 : 16317078
2017-06-08
用途: 木の剪定
四季造園株式会社 様

重量が軽ければベストです。もう少し長さが長ければ連動梯子より使い良いと思います。

2人が参考にしています
対象商品 : 16317078
2017-08-23
用途: 家の周囲の高枝切り
農・林・水産業

重い。それと短く収納する場合、注意あ以内と桟に指を挟みます。当方もやってしまいました。要注意です。

1人が参考にしています
対象商品 : 16317078
2017-01-16
用途: 家の外回り清掃等
その他業種

職場で類似商品を使用しており、以前からコンパクトになるので良いなと思っておりました。しかし、重いという難点がありましたが、この商品は軽くて持ち運びが便利で家に一つ置いておけるサイズです。

対象商品 : 16317078
2016-10-28
用途: 山間部の構造物の昇降

少し重いですが、車での持ち運びには便利です。
山間部の持ち運びには背負子に乗せれば簡単です。
山間部の構造物の昇降に利用しています。

対象商品 : 16317078
2016-05-23
用途: 高所の清掃に

片手で持ち運べ、引き出す時は自動ロックで楽に伸ばせます。
全部引き出す時は何も考えなくてもいいけど、途中まで引き出す時は多少頭を使います。
(届かなかったり伸ばしすぎると天井に届いてしまったり)
使っていけば感覚で伸ばせるようになると思います。
あと収納するときは結構な衝撃でおりてくるので注意が必要です。

この可搬性で3メートル以上の所に届くで便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする