アルインコ
作業台(ステンレス製金具仕様)
材質
本体:アルミ、金具:SUS、脚ゴム:エラストマー
天板高さ(m)
1
最大使用荷重(kg)
150
天板寸法(長さ×幅)(mm)
600×400
天板寸法(幅×奥行)(mm)
600×400
設置寸法(幅×奥行)(mm)
615×1015
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
05296476
CMT4106S
¥
375,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500