藤井合金製作所
機器接続ガス栓 都市ガス用
(1件のレビュー)
使用ガス
都市ガス
内容量
1個
注意
※施工を行う際には施工者資格が必要です。資格をお持ちでない方は、施工を行わないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16317376
FV621B
I型
335
90.5
27.0
52.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
16317385
FV623B
I型
525
102.9
32.0
57.9
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
返品不可
16317394
FV622B
L型
325
68.0
27.0
52.5
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください