節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)

節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

従来型シャワーヘッドと比べ、RAINYのステンレス板では、独自の設計による0.3mmの極細穴を239個配置することにより、スムーズでキメ細かい極細ストレート水流を作り出すことが可能になりました。
また、シャワー板中央部からサークル状に配置されたシャワー穴の束が細くやわらかいけれど、しっかりした浴びごこちを実現しています。

仕様節水、極細ストレート水流付属品シャワーヘッドアダプターセット3材質ABS樹脂、ステンレス最高使用温度(℃)60内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16325767PS300-80XA-MW2マットホワイト
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
16325742PS300-80XA-LB22ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
16325758PS300-80XA-LP32ピンク
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

シャワーヘッド、シャワーホースの交換/三栄水栓KS-18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16325742PS300-80XA-LB2216325767PS300-80XA-MW2PS300-80XA-LB22 節水シャワーヘッド(レイニーベーシック) SANEI(旧:三栄水栓製作所) 16325767節水シャワーヘッド(レイニーベーシック)SANEI(旧:三栄水栓製作所)1個
2,898
税込3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16325758PS300-80XA-LP3253568245PS310-80XA-WA2PS300-80XA-LP32 シャワーヘッド レイニーベーシック SANEI(旧:三栄水栓製作所) 53568245シャワーヘッド レイニーベーシックSANEI(旧:三栄水栓製作所)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16325758
2015-07-07
用途: 節水にはなると思います

ヘッドからシャワーーの輪が広がってしまい、もう少しスポット的にシャワーが出ると逃避への刺激もありよかったのでは。以前使用してたのはヘッドも小さく結構頭皮に圧を感じました。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする